Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G485 Potentiometri 30 mm Heavy Duty 2500 ohmia AC4NZA

DAYTON 30G485 Potentiometri 30mm Heavy Duty 2500 ohmia

Varastossa
Tuote: AC4NZA Malli: 30G485

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€247.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas potentiometri
Maks. Vahvistimet4mA
Maks. Jännite500 VAC
NEMA-luokitus4, 13
Koko30mm
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8533408070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dial Plate valmistuminen (0-100%)
    • Ohmia (2500)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNEMA-luokitusHinta
DAYTON 30G484 -potentiometri 30 mm: n raskas 1000 ohmia AC4NYZ 30G484Raskas potentiometri4, 13€271.99
DAYTON 30G486 Potentiometri 30 mm Heavy Duty 5000 ohmia AC4NZB 30G486Raskas potentiometri4, 13€308.46
DAYTON 30G487 Potentiometri 30 mm Heavy Duty 10000 ohmia AC4NZC 30G487Raskas potentiometri4, 13€308.46
DAYTON 30G489 Potentiometri 30 mm korroosionkestävä 2 wattia 5000 ohmia AC4NZE 30G489Korroosionkestävä potentiometri4, 4X, 13€362.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G485 Potentiometri 30mm Heavy Duty 2500 ohmia
€247.24 / yksikkö