REDINGTON Tuntimittari Lcd 0-9999999.9


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -4 - 140 F , Syvyys: 1.5 " , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Näyttöyksiköt: Tunnit ja kymmenykset , Sopii: 1.97 X, 98 , Hz: 50/60 , Pituus: 1.65 " , Materiaali: ABS / PC-sekoitus , Numeroiden määrä: 8 , Nollaustyyppi: Kaukosäädin , Temp. Alue: -4 - 140 F , Päätteen tyyppi: Päätelohko , Ajastinalue: 9999999.9 , Tyyppi: Elektroninen, LCD , Leveys: 1.76 "
TyyliMalliNEMA-luokitusJänniteHinta (ei alv)
A
6320-0000-0000
4, 4X, 12Kuiva kosketus€69.10
A
6320-1000-0000
4, 4X, 123-30 VDC€68.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?