DAYTON Heavy Duty -potentiometrit, 30mm


Suodattaa
Maks. Vahvistimet: 4mA , Max. Jännite: 500 VAC , Koko: 30mm , wattia: 2
TyyliMallieräNEMA-luokitusHinta (ei alv)
A
30G489
Korroosionkestävä potentiometri4, 4X, 13€340.75
B
30G484
Raskas potentiometri4, 13€255.79
C
30G485
Raskas potentiometri4, 13€241.75
B
30G486
Raskas potentiometri4, 13€290.10
D
30G487
Raskas potentiometri4, 13€290.10

Heavy Duty -potentiometrit, 30mm

Dayton-potentiometrit ohjaavat sähkölaitteiden säätöä. Näitä potentiometrejä käytetään silloin, kun tarvitaan saumatonta virran vaihtelua, kuten valonsäätimet, radion äänenvoimakkuuden säätimet tai televisioiden kuvan säätimet. Niissä on vahva ja pitkäikäinen kellotaulu, joka tarjoaa asteikon 0 %:sta 100 %:iin. Valitse näiden potentiometrien valikoimasta, saatavilla 4, 4X ja 13 NEMA-luokitusvaihtoehdolla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?