Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YU48 -muuntajayksikkö 240v 60 Hz | AC4DLD

DAYTON 2YU48 muuntajayksikkö 240v 60 Hz

Varastossa
Tuote: AC4DLD Malli: 2YU48
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
€138.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Vahvistimet AC30
Hz60
Materiaalifenoliset
Asennustyyppiyksikkö
Vaihe1
Jännite240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
DAYTON 2YU49 -muuntajan yksikkö 277v 60 Hz | AC4DLE 2VU49277€133.42
DAYTON R8285B Relemuuntaja | CJ3DDW 24KT47 R8285B-€247.62
DAYTON G865-838-888 muuntaja | CJ3QVM 45L514 G865-838-888-€102.69
DAYTON G865-811-888 muuntaja | CJ3QVN 45U016 G865-811-888-€106.44
DAYTON MHGEC4603GGS muuntaja | CJ3QVP 46J377 MHGEC4603GGS-€65.39
DAYTON 50-K120K muuntaja | CJ3QWE 23KY89 50-K120K-€57.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU48 muuntajayksikkö 240v 60 Hz
€138.82 / yksikkö