Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS7-4 -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECV 4RC70 / 119700

MCDONNELL & MILLER FS7-4 kytkinnestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

Varastossa
Tuote: AD9ECV Malli: FS7-4Ristiviite: 4RC70 / 119700
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
€1,086.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Yhteyden koko1 1/4 MNPT
Max. Virtaus7.7 GPM
Maks. Flow GPM7.7
Maks. Nesteen lämpötila.300 F
Max. Paine300 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus4.8 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
KytkentäkoteloNEMA 1
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
TyyppiTeollinen / raskaan nesteen virtauskytkin
Jännite120/240
Kostutetut materiaalitMessinki, S / S, pronssi, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • McDonnell and Miller 119700 FS7-4 -nestevirtakytkin on yksinapainen, kaksinkertainen heittokytkin, joka on varustettu NEMA 1 -kytkinkotelolla. Se voi toimia jopa 300 Fahrenheit-asteen lämpötilassa ja jopa 300 psi: n paineessa ja on ihanteellinen raskaisiin teollisiin sovelluksiin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4 kytkinnestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
€1,086.28 / yksikkö