Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2RTD3 -aksiaalipuhallin 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ

DAYTON 2RTD3 Aksiaalipuhallin 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W

Varastossa
Tuote: AC3DJZ Malli: 2RTD3
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
€22.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAksiaalipuhallin
Ampeeria0.11
LaakeritHolkki
Terän materiaalipolybutyleeniterefta-
CFM @ 0.000 tuumaa. SP22
dBA50
Syvyys1.5 "
SähköliitännätTerminaalit
Tuuletin RPM2900
Korkeus4.75 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloAlumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoVaakasuora
Vaihe1
vaatiiJohtosarja (ei sisälly toimitukseen)
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite230 VAC
Watts18
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)14.71
Laivan pituus (cm)51.51
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaLaakeritAsumisen viimeistelyKoteloMoottorityyppiAsennusasentoJänniteHinta
DAYTON 2RTK4 Aksiaalipuhallin 230vac 5 tuumaa H 4-3 / 4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07HolkkiMustaPBT-muoviVarjostettu pylväsVaakasuora230 VAC€59.05
DAYTON 5JME4 -aksiaalipuhallin 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora12 VDC€47.46
DAYTON 5JME5 -aksiaalipuhallin 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora24 VDC€52.74
DAYTON 5JME6 -aksiaalipuhallin 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora48 VDC€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RTD3 Aksiaalipuhallin 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W
€22.84 / yksikkö