Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2RTK4 Aksiaalipuhallin 230vac 5 tuumaa H 4-3 / 4in W | AC3DLL

DAYTON 2RTK4 aksiaalipuhallin 230vac 5 tuumaa K 4-3/4in W

Varastossa
Tuote: AC3DLL Malli: 2RTK4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAksiaalipuhallin
Ampeeria0.07
LaakeritHolkki
Terän materiaalipolybutyleeniterefta-
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8.5
dBA33
Syvyys2.375 "
Sähköliitännät12 "johtaa
Tuuletin RPM1400
Korkeus5"
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloPBT-muovi
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Silmän kiinnitys OC4-1 / 6 "
AsennusasentoVaakasuora
Vaihe1
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite230 VAC
Watts14
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)14.71
Laivan pituus (cm)51.51
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaLaakeritAsumisen viimeistelyKoteloMoottorityyppiAsennusasentoJänniteHinta
DAYTON 2RTD3 -aksiaalipuhallin 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11HolkkiMusta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora230 VAC€22.84
DAYTON 5JME4 -aksiaalipuhallin 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora12 VDC€47.46
DAYTON 5JME5 -aksiaalipuhallin 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora24 VDC€52.74
DAYTON 5JME6 -aksiaalipuhallin 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora48 VDC€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RTK4 aksiaalipuhallin 230vac 5 tuumaa K 4-3/4in W
€59.05 / yksikkö