Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5JME4 -aksiaalipuhallin 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA

DAYTON 5JME4 aksiaalipuhallin 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

Varastossa
Tuote: AE4DTA Malli: 5JME4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAksiaalipuhallin
Ampeeria0.82
Laakeritpallo
Terän materiaalipolybutyleeniterefta-
CFM @ 0.000 tuumaa. SP35.9
dBA53.8
Syvyys1.25 "
Sähköliitännät12 "johtaa
Tuuletin RPM2500
Korkeus4.75 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloPBT-muovi
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiDC
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoPystysuora
ShapeNeliö
Jännite12 VDC
Watts9.8
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaLaakeritAsumisen viimeistelyKoteloMoottorityyppiAsennusasentoJänniteHinta
DAYTON 2RTD3 -aksiaalipuhallin 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11HolkkiMusta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora230 VAC€22.84
DAYTON 2RTK4 Aksiaalipuhallin 230vac 5 tuumaa H 4-3 / 4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07HolkkiMustaPBT-muoviVarjostettu pylväsVaakasuora230 VAC€59.05
DAYTON 5JME5 -aksiaalipuhallin 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora24 VDC€52.74
DAYTON 5JME6 -aksiaalipuhallin 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora48 VDC€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JME4 aksiaalipuhallin 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
€47.46 / yksikkö