Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLUKKO 1480KAWWGG0340 Hinattavan tangon vastaanottimen lukko 5/8 tuumaa | AC4GWD 2ZU74

MASTER LOCK 1480KAWWG0340 Vetotangon vastaanottimen lukko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GWD Malli: 1480KAWWG0340Ristiviite: 2ZU74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen lukko
Reikä dia.5 / 8 "
Lukon tyyppitanko
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.Lukon tyyppiKokoHinta
MASTER LOCK 2866DATSC Kääntyvä päävastaanottimen lukko 1/2 ja 5/8 tuumaa | AC4GWC 2ZU73 2866DATSC1/2 "ja 5/8"Yleismaailmallinen1/2 ja 5/8 "€33.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1480KAWWG0340 Vetotangon vastaanottimen lukko 5/8 tuumaa
€40.85 / yksikkö