Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5JME5 -aksiaalipuhallin 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB

DAYTON 5JME5 aksiaalipuhallin 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

Varastossa
Tuote: AE4DTB Malli: 5JME5
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
€52.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAksiaalipuhallin
Ampeeria0.38
Laakeritpallo
Terän materiaalipolybutyleeniterefta-
CFM @ 0.000 tuumaa. SP35.9
dBA53.8
Syvyys1.25 "
Sähköliitännät12 "johtaa
Tuuletin RPM2500
Korkeus4.75 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloPBT-muovi
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiDC
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoPystysuora
ShapeNeliö
Jännite24 VDC
Watts9.1
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaLaakeritAsumisen viimeistelyKoteloMoottorityyppiAsennusasentoJänniteHinta
DAYTON 2RTD3 -aksiaalipuhallin 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11HolkkiMusta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora230 VAC€22.84
DAYTON 2RTK4 Aksiaalipuhallin 230vac 5 tuumaa H 4-3 / 4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07HolkkiMustaPBT-muoviVarjostettu pylväsVaakasuora230 VAC€59.05
DAYTON 5JME4 -aksiaalipuhallin 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora12 VDC€47.46
DAYTON 5JME6 -aksiaalipuhallin 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12palloMusta maalattuPBT-muoviDCPystysuora48 VDC€22.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JME5 aksiaalipuhallin 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
€52.74 / yksikkö