DAYTON 2RB87 -linjapuhallin 11 1/2 tuuman suoraveto | AC3BJW

DAYTON 2RB87 Inline Puhallin 11 1/2 tuuman Directdrive

Varastossa
Tuote: AC3BJW Malli: 2RB87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,970.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Puhaltimen kierrosluku1725
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1455
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1403
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1350
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1292
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1227
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1156
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1078
CFM @ 1.000 tuumaa. SP831
Täyden kuorman ampeerit3.1
Korkeus17 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.8-1 / 4 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)13-7/8
Tulon leveys (tuumaa)13-7/8
Maks. BHP0.25
Maks. Syvyys21 "
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottorin koteloOpen Air-Over
Moottori HP1/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.8-1 / 4 "
Ulostulon korkeus13.875 "
Ulostulon leveys13.875 "
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.1
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.4
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.11.9
Vakionopeussovellus1DGV2
TyyppiSuorakäyttöinen keskipako
Jännite115
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.3025
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPKorkeusTulo Dia.Maks. BHPMaks. SyvyysMaks. TulolämpötilaHinta
DAYTON 2RB86 -linjapuhallin 11 tuuman suora käyttö 3-vaihteinen | AC3BJV 2 RB861.7/1.3/1.01050 1300 155062 377 92015 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 astetta F.€1,605.35
DAYTON 2RB89 -linjapuhallin 11 1/2 tuumaa vähemmän aseman paketti | AC3BJY 2 RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 astetta F.€2,020.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB87 Inline Puhallin 11 1/2 tuuman Directdrive
€1,970.27 / yksikkö