DAYTON Inline -puhallin, 11 tuumaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Suljettu tyynylohko , CFM @ 0.750-in. SP: 1078 , CFM @ 1.000-in. SP: 831 , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennusasento: Pysty / vaaka , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Nopeussäätö: 1DGV2 , Jännite: 115 , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPKorkeusTulo Dia.Maks. BHPMaks. SyvyysMaks. TulolämpötilaHinta (ei alv)
A
2 RB89
---17 "7-3 / 4 "-21 "160 ° F€2,020.62
B
2 RB86
1.7/1.3/1.01050 1300 155062 377 92015 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 ° F€1,605.35
B
2 RB87
3.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 ° F€1,970.27

Inline -puhallin, 11 tuumaa

Daytonin rivipuhaltimet, 11 tuumaa, on valmistettu teollisuus- tai kaupallisten rakennusten puhdasilmasovelluksiin sisätiloissa. Niissä on kompakti, ylikuormittamaton pyörärakenne, joka tarjoaa korkean hyötysuhteen alhaisilla äänitasoilla. Niissä on molemmilla puolilla paneelit, jotka tarjoavat usein pääsyn sisäisiin tuulettimen osiin. Valitse valikoimasta näitä upotettuja puhaltimia, saatavilla 15 ja 17 tuuman leveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?