DAYTON 2RB86 -linjapuhallin 11 tuuman suora käyttö 3-vaihteinen | AC3BJV

DAYTON 2RB86 rivipuhallin, 11 tuuman suora käyttö 3 nopeudella

Varastossa
Tuote: AC3BJV Malli: 2RB86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,605.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Puhaltimen kierrosluku1050 1300 1550
CFM @ 0.000 tuumaa. SP62 377 920
CFM @ 0.125 tuumaa. SP475 660 830
CFM @ 0.250 tuumaa. SP275 523 720
CFM @ 0.375 tuumaa. SP- 352 604
CFM @ 0.500 tuumaa. SP-- 462
CFM @ 0.625 tuumaa. SP-- 276
Täyden kuorman ampeerit1.7/1.3/1.0
Korkeus15 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.8-3 / 8 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)11-7/8
Tulon leveys (tuumaa)11-7/8
Maks. BHP0.030.060.10
Maks. Syvyys16 "
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/8
Moottorin kierrosluku105013001550
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.7-3 / 4 "
Ulostulon korkeus11.875 "
Ulostulon leveys11.875 "
Vaihe1
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.4.9/7.6/9.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.4.5 6.7 9.3
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.5/6.4/8.7
Vakionopeussovellus1DGV2
TyyppiSuorakäyttöinen keskipako, 3-vaihteinen
Jännite115
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.9425
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPKorkeusTulo Dia.Maks. BHPMaks. SyvyysMaks. TulolämpötilaHinta
DAYTON 2RB87 -linjapuhallin 11 1/2 tuuman suoraveto | AC3BJW 2 RB873.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 astetta F.€1,970.27
DAYTON 2RB89 -linjapuhallin 11 1/2 tuumaa vähemmän aseman paketti | AC3BJY 2 RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 astetta F.€2,020.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB86 rivipuhallin, 11 tuuman suora käyttö 3 nopeudella
€1,605.35 / yksikkö