DAYTON 2RB89 -linjapuhallin 11 1/2 tuumaa vähemmän aseman paketti | AC3BJY

DAYTON 2RB89 Inline Puhallin 11 1/2 tuumaa vähemmän asemaa paketti

Varastossa
Tuote: AC3BJY Malli: 2RB89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,020.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
Korkeus17 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.7-3 / 4 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)13-7/8
Tulon leveys (tuumaa)13-7/8
Maks. Syvyys21 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus12-1 / 2 tuumaa
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.7-3 / 4 "
Ulostulon korkeus13.875 "
Ulostulon leveys13.875 "
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttöinen keskipakovoima, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija11 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)76.96
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPKorkeusTulo Dia.Maks. BHPMaks. SyvyysMaks. TulolämpötilaHinta
DAYTON 2RB86 -linjapuhallin 11 tuuman suora käyttö 3-vaihteinen | AC3BJV 2 RB861.7/1.3/1.01050 1300 155062 377 92015 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 astetta F.€1,605.35
DAYTON 2RB87 -linjapuhallin 11 1/2 tuuman suoraveto | AC3BJW 2 RB873.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 astetta F.€1,970.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB89 Inline Puhallin 11 1/2 tuumaa vähemmän asemaa paketti
€2,020.62 / yksikkö