A Väri: Oranssi, keltainen, musta , Johdon pituus: 6 ft. , Nykyinen arvonta: 1.5-0.7A, 1.9-1.0A , Suunnittelu: Sisäänvedettävä, ei kokoontaittuva , Halkaisija: 8" , Kanavan viimeistely: PVC-päällystetty , Kanavan materiaali: Vinyyli, polyesteri , Tuulettimen materiaali: polypropeeni , Grilliviimeistely: Puuteroitu , Grilli materiaali: Teräs , Korkeus: 13 1 / 2 " , Kotelon materiaali: polyeteeni , Pituus: 17 1 / 2 " , Max. Lämpötila: 180 astetta F , Moottori HP: 1 / 3 hp , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , vaihe: 1 , RPM: 2850/3350 kierrosta / min , Pinta: Yksi kerros , Jännite: 115/230V AC , Leveys: 11 1 / 4 "