Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KWJ4 -vaihtopotkuri 30 tuuman 3-teräinen AC2KMH

DAYTON 2KWJ4 vaihtopotkuri 30 tuumaa 3 terä

Varastossa
Tuote: AC2KMH Malli: 2KWJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Terän materiaaliAlumiini
Pora Dia.1 / 2 "
Drive TypeSuora
Terien lukumäärä3
Potkurin dia.30 "
RPM1075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiTerän materiaaliPora Dia.Potkurin dia.KiertoRPMCFM @ 0.000 tuumaa. SPHPHinta
DAYTON 2ATB5 korvaava potkuri 36 tuuman 3 terä | AB9AUM 2ATB5-Teräs1 / 2 "36 "-1075-1/2€191.44
DAYTON 2ATV6 korvaava potkuri 18 tuuman 3 terää | AB9BAD 2ATV6-Alumiini1 / 2 "18 "-1075--€147.63
DAYTON 2ATV7 korvaava potkuri 20 tuuman 3 terää | AB9BAE 2ATV7-Alumiini1 / 2 "20 "-1700--€132.01
DAYTON 2ATW1 korvaava potkuri 24 tuuman 3 terää | AB9BAF 2ATW1-Alumiini1 / 2 "24 "-1800--€151.82
DAYTON 2ATW2 korvaava potkuri 24 tuumaa | AB9BAG 2ATW2-Alumiini1 / 2 "24 "-1075--€195.27
DAYTON 2MVX5 korvaava potkuri 18 tuuman halkaisija 1/2 tuuman reikä | AC2UGN 2MVX5-Musta jauhemaalattu alumiini12.7mm18 "-1500-1/12€96.50
DAYTON 2MVX8 -potkurin 24 tuuman halkaisija 43/64 tuuman reikä | AC2UGR 2MVX8-Musta jauhemaalattu alumiini17mm24 "-1100/900-1/4€149.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KWJ4 vaihtopotkuri 30 tuumaa 3 terä
€178.26 / yksikkö