DAYTON 2ATB5 korvaava potkuri 36 tuuman 3 terä | AB9AUM

DAYTON 2ATB5:n vaihtopotkuri, 36 tuuman 3 terä

Varastossa
Tuote: AB9AUM Malli: 2ATB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Terän materiaaliTeräs
Pora Dia.1 / 2 "
Drive TypeSuora
HP1/2
Terien lukumäärä3
Potkurin dia.36 "
RPM1075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiTerän materiaaliPora Dia.Potkurin dia.KiertoRPMCFM @ 0.000 tuumaa. SPHPHinta
DAYTON 2ATV6 korvaava potkuri 18 tuuman 3 terää | AB9BAD 2ATV6-Alumiini1 / 2 "18 "-1075--€147.63
DAYTON 2ATV7 korvaava potkuri 20 tuuman 3 terää | AB9BAE 2ATV7-Alumiini1 / 2 "20 "-1700--€132.01
DAYTON 2ATW1 korvaava potkuri 24 tuuman 3 terää | AB9BAF 2ATW1-Alumiini1 / 2 "24 "-1800--€151.82
DAYTON 2ATW2 korvaava potkuri 24 tuumaa | AB9BAG 2ATW2-Alumiini1 / 2 "24 "-1075--€195.27
DAYTON 2KWJ4 -vaihtopotkuri 30 tuuman 3-teräinen AC2KMH 2KWJ4-Alumiini1 / 2 "30 "-1075--€178.26
DAYTON 2MVX5 korvaava potkuri 18 tuuman halkaisija 1/2 tuuman reikä | AC2UGN 2MVX5-Musta jauhemaalattu alumiini12.7mm18 "-1500-1/12€96.50
DAYTON 2MVX8 -potkurin 24 tuuman halkaisija 43/64 tuuman reikä | AC2UGR 2MVX8-Musta jauhemaalattu alumiini17mm24 "-1100/900-1/4€149.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ATB5:n vaihtopotkuri, 36 tuuman 3 terä
€191.44 / yksikkö