Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.062.0175 Dowel Pin, 5/8 Inch Nominal Dia., 0.625 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PEV 41UX15

FABORY U39070.062.0175 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PEV Malli: U39070.062.0175Ristiviite: 41UX15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 3 / 4 "
Nimellishalkaisija5 / 8 "
Pin Dia.0.625 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0747
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.062.0175 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€77.73 /pakkaus