PARKER Etuholkki messinki A-lok


Suodattaa
Perusaine: Messinki , Rungon materiaali: Messinki , Liitäntätyyppi: A-LOK (R) , Temp. Alue: -40 - 400 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1FF1-B
1 / 16 "5400 psi1 / 16 "€5.26
A
3FF3-B
3 / 16 "3500 psi3 / 16 "€3.48
A
5FF5-B
5 / 16 "2800 psi5 / 16 "€1.00

Etuholkki messinki A-lok

Parkerin etuholkit luovat mekaanisen tiivisteen puristettaessa kahden toisiinsa liitetyn komponentin väliin, mikä sopii ihanteellisesti sovelluksiin, kuten instrumentointiin, prosessiin, ohjauspaneeleihin ja analyyttisiin asennuksiin. Näissä yksiköissä on messinkirakenne, joka kestää korkeita paineita (jopa 5400 psi) ja lämpötiloja (jopa 400 astetta F). Ne tarjoavat lisäksi tukevan otteen putkiliittimistä vähentämättä seinämän paksuutta, ja niitä on saatavana 3/16, 1/16 ja 5/16 tuuman putkikokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?