DAYTON 2JGA3 -poistopumppu upotettava 1/2 hv | AC2EKP

DAYTON 2JGA3 jätevesipumppu upotettava 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AC2EKP Malli: 2JGA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€834.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria11.7
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20 "
Halkaisija6.5 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 10 Ft. pää85
GPM vettä @ 15 Ft. pää77
GPM vettä @ 20 Ft. pää64
GPM vettä @ 25 Ft. pää50
GPM vettä @ 30 Ft. pää25
GPM vettä @ 40 Ft. pää12
GPM vettä @ 5 Ft. pää95
Korkeus16.75 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia. Kiinteät aineet1.5 "
Maks. Pää36 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteSS
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljy täytetty
Pois päältä4-1 / 4 "
On Point11-1 / 2 "
Operaation tyyppiautomaattisesti
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteCRB / CMC / Buna N / SS
Kytkimen tyyppiTether
LämpösuojausLämpösuojaus
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3525
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 2JGA2 -poistopumppu upotettavissa 4/10 hv | AC2EKN 2JGA26311Ruostumaton teräs523822-85€504.76
DAYTON 3BB83 Pumpun jätevesi 1 / 2hv | AC8LDJ 3BB837011.9Valurauta6661564779€1,349.20
DAYTON 3BB85 Pumpun jätevedet 1 hv | AC8LDL 3BB85838.3Valurauta8078746887€1,653.86
DAYTON 3BB86 Pumpun jätevesi 1 hv | AC8LDM 3BB86835.6Valurauta8078746887€1,757.58
DAYTON 4HDZ8 -poistopumppu Upotettava 1/3 hv 2 tuumaa Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Ruostumaton teräs4331.7--85€592.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2JGA3 jätevesipumppu upotettava 1/2 hv
€834.41 / yksikkö