DAYTON Jätevesipumput, 20 tuuman johdon pituus, 3450 rpm


Suodattaa
GPM vettä @ 80 Ft. pää: 34 , Korkeus: 16.75 " , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: Öljy täytetty , RPM: 3450 , lämpösuojaus: Lämpösuojaus
TyyliMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta (ei alv)
A
4HDZ8
59.59.16Ruostumaton teräs4331.7--85€592.44
A
2JGA2
6311Ruostumaton teräs523822-85€504.76
B
3BB83
7011.9Valurauta6661564779€1,349.20
A
2JGA3
7711.7Ruostumaton teräs6450251295€834.41
B
3BB85
838.3Valurauta8078746887€1,653.86
C
3BB86
835.6Valurauta8078746887€1,757.58

Jätevesipumput, 20 tuuman johdon pituus, 3450 rpm

Daytonin jätevesipumput soveltuvat pienten kiinteiden aineiden (enintään 3/4 tuuman kokoisten) sisältävän harmaan veden tyhjentämiseen septisäiliöstä ulos uuttopellolle. Näissä uppopumpuissa on puoliksi avoimet, tukkeutumattomat tai pyörrepyörät suuren virtausnopeuden tuottamiseksi ja nitriilikumi- / piikarbidiakselitiivisteet, jotka estävät nesteen häviämisen / poistumisen pyörivästä tai edestakaisin liikkuvasta akselista sekä tarjoavat voitelun tasaiseen liikkeeseen. Ne toimivat ajoittain / jatkuvasti (sovelluksesta riippuen), ja niissä on uimurikytkin pumpun automaattista toimintaa varten veden poistamiseksi, kun septinen säiliö on täynnä. Niissä on myös ylikuormitussuoja, joka estää pumpun ylikuumenemisen. Valitse näiden uppovesipumppujen laajasta valikoimasta, saatavilla moottoriteholla 4/10, 1/3, 1/2 ja 1 HP.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?