METRO 2124NBL lankahylly 21 x 24 tuumaa musta epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6MZG 21Z275

METRO 2124NBL lankahylly 21 x 24 tuumaa musta epoksi - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6MZG Malli: 2124NBLRistiviite: 21Z275

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€362.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriMusta
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysMateriaaliLeveysHinta
METRO 1836NBL Lankahylly 1-1/8 K x 18 W x 36 Tuumaa D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836 NBL800 lbMusta18 "Ruostumaton teräs36 "€385.56
METRO 1848NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 18 L x 48 Tuumaa D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848 NBL800 lbMusta18 "Teräs48 "€447.14
METRO 1860NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 18 L x 60 Tuumaa D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860 NBL600 lbMusta18 "Teräs60 "€522.11
METRO 1872NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 18 L x 72 Tuumaa D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872 NBL600 lbMusta18 "Teräs72 "€589.08
Tarjouspyyntö
METRO 2436NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 24 L x 36 Tuumaa D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436 NBL800 lbMusta24 "Teräs36 "€473.92
METRO 2448NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 24 L x 48 Tuumaa D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448 NBL800 lbMusta24 "Teräs48 "€581.02
METRO 2460NBL Vaijerihylly 1-1 / 8 K x 24 L x 60 Tuumaa D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460 NBL600 lbMusta24 "Teräs60 "€612.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2124NBL lankahylly 21 x 24 tuumaa musta epoksi - 4 kpl pakkaus
€362.21 / yksikkö