DAYTON 3BB86 Pumpun jätevesi 1 hv | AC8LDM

DAYTON 3BB86 Pumpun jätevesi 1 Hp

Varastossa
Tuote: AC8LDM Malli: 3BB86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,757.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria5.6
PohjamateriaaliaValurauta
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.187 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 10 Ft. pää85
GPM vettä @ 100 Ft. pää12
GPM vettä @ 15 Ft. pää83
GPM vettä @ 20 Ft. pää80
GPM vettä @ 25 Ft. pää78
GPM vettä @ 30 Ft. pää74
GPM vettä @ 40 Ft. pää68
GPM vettä @ 5 Ft. pää87
GPM vettä @ 50 Ft. pää61
GPM vettä @ 60 Ft. pää52
GPM vettä @ 70 Ft. pää44
GPM vettä @ 80 Ft. pää34
GPM vettä @ 90 Ft. pää22
Korkeus16.75 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää109 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
Operaation tyyppimanuaalinen
Vaihe3
Akselin materiaaliPiikarbidi / Buna N
AkselitiivistePiikarbidi / Buna N
Kytkimen tyyppiEi eristetty
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230 V*

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)56.13
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 2JGA2 -poistopumppu upotettavissa 4/10 hv | AC2EKN 2JGA26311Ruostumaton teräs523822-85€504.76
DAYTON 2JGA3 -poistopumppu upotettava 1/2 hv | AC2EKP 2JGA37711.7Ruostumaton teräs6450251295€834.41
DAYTON 3BB83 Pumpun jätevesi 1 / 2hv | AC8LDJ 3BB837011.9Valurauta6661564779€1,349.20
DAYTON 3BB85 Pumpun jätevedet 1 hv | AC8LDL 3BB85838.3Valurauta8078746887€1,653.86
DAYTON 4HDZ8 -poistopumppu Upotettava 1/3 hv 2 tuumaa Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Ruostumaton teräs4331.7--85€592.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BB86 Pumpun jätevesi 1 Hp
€1,757.58 / yksikkö