DAYTON 2HNT6 Hepa -suodatin | AC2CNV

DAYTON 2HNT6 Hepa-suodatin

Varastossa
Tuote: AC2CNV Malli: 2HNT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
Suodattimen tehokkuus0.9997
kehysEi
Media-alue1.94 sq ft.
Nimellissyvyys23.5 "
Nimellinen suodattimen koko24-1/2x11-1/2x23-1/2
Nimelliskorkeus24.5 "
Nimellisleveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8975
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuuskehysMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HNP8 vaihtosuodatin Hepa AC2CNE | AC2CNH 2HNP80.997Kyllä-2"12x16x212 "16 "€126.26
DAYTON 2HNU2 Hepa -suodatin | AC2CPA 2HNU20.9997Kyllä82 sq ft.12.25 "12-1/4x3x12-1/412.25 "3"€272.50
DAYTON 2HPB4 vaihtosuodatin Hepa AC2CQF | AC2CQJ 2HPB40.997Kyllä-1 / 2 "14x18x1 / 218 "14 "€80.35
DAYTON 2HPD3 vaihtosuodatin Hepa AC2CQT | AC2CQY 2 HPD30.997Kyllä-16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€102.45
DAYTON 2KXN8 vaihtosuodatin Hepa AC2CRE | AC2KVJ 2KXN80.997Kyllä-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€25.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNT6 Hepa-suodatin
€749.16 / yksikkö