Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HPD3 vaihtosuodatin Hepa AC2CQT | AC2CQY

DAYTON 2HPD3 Vaihtosuodatin Hepa AC2CQT

Varastossa
Tuote: AC2CQY Malli: 2HPD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
Suodattimen tehokkuus0.997
kehysKyllä
Nimellissyvyys16.875 "
Nimellinen suodattimen koko3-5/8x5-1/4x16-7/8
Nimelliskorkeus3.625 "
Nimellisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuuskehysMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HNP8 vaihtosuodatin Hepa AC2CNE | AC2CNH 2HNP80.997Kyllä-2"12x16x212 "16 "€126.26
DAYTON 2HNT6 Hepa -suodatin | AC2CNV 2HNT60.9997Ei1.94 sq ft.23.5 "24-1/2x11-1/2x23-1/224.5 "11.5 "€749.16
DAYTON 2HNU2 Hepa -suodatin | AC2CPA 2HNU20.9997Kyllä82 sq ft.12.25 "12-1/4x3x12-1/412.25 "3"€272.50
DAYTON 2HPB4 vaihtosuodatin Hepa AC2CQF | AC2CQJ 2HPB40.997Kyllä-1 / 2 "14x18x1 / 218 "14 "€80.35
DAYTON 2KXN8 vaihtosuodatin Hepa AC2CRE | AC2KVJ 2KXN80.997Kyllä-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€25.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPD3 Vaihtosuodatin Hepa AC2CQT
€102.45 / yksikkö