Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HNP8 vaihtosuodatin Hepa AC2CNE | AC2CNH

DAYTON 2HNP8 Vaihtosuodatin Hepa AC2CNE

Varastossa
Tuote: AC2CNH Malli: 2HNP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
Suodattimen tehokkuus0.997
kehysKyllä
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko12x16x2
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuuskehysMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HNT6 Hepa -suodatin | AC2CNV 2HNT60.9997Ei1.94 sq ft.23.5 "24-1/2x11-1/2x23-1/224.5 "11.5 "€749.16
DAYTON 2HNU2 Hepa -suodatin | AC2CPA 2HNU20.9997Kyllä82 sq ft.12.25 "12-1/4x3x12-1/412.25 "3"€272.50
DAYTON 2HPB4 vaihtosuodatin Hepa AC2CQF | AC2CQJ 2HPB40.997Kyllä-1 / 2 "14x18x1 / 218 "14 "€80.35
DAYTON 2HPD3 vaihtosuodatin Hepa AC2CQT | AC2CQY 2 HPD30.997Kyllä-16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€102.45
DAYTON 2KXN8 vaihtosuodatin Hepa AC2CRE | AC2KVJ 2KXN80.997Kyllä-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€25.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNP8 Vaihtosuodatin Hepa AC2CNE
€126.26 / yksikkö