Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HNU2 Hepa -suodatin | AC2CPA

DAYTON 2HNU2 Hepa-suodatin

Varastossa
Tuote: AC2CPA Malli: 2HNU2
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
€272.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
Suodattimen tehokkuus0.9997
kehysKyllä
Media-alue82 sq ft.
Nimellissyvyys12.25 "
Nimellinen suodattimen koko12-1/4x3x12-1/4
Nimelliskorkeus12.25 "
Nimellisleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuuskehysMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HNP8 vaihtosuodatin Hepa AC2CNE | AC2CNH 2HNP80.997Kyllä-2"12x16x212 "16 "€126.26
DAYTON 2HNT6 Hepa -suodatin | AC2CNV 2HNT60.9997Ei1.94 sq ft.23.5 "24-1/2x11-1/2x23-1/224.5 "11.5 "€749.16
DAYTON 2HPB4 vaihtosuodatin Hepa AC2CQF | AC2CQJ 2HPB40.997Kyllä-1 / 2 "14x18x1 / 218 "14 "€80.35
DAYTON 2HPD3 vaihtosuodatin Hepa AC2CQT | AC2CQY 2 HPD30.997Kyllä-16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€102.45
DAYTON 2KXN8 vaihtosuodatin Hepa AC2CRE | AC2KVJ 2KXN80.997Kyllä-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€25.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNU2 Hepa-suodatin
€272.50 / yksikkö