DAYTON 2GXH7 sähköketjunostin 4000 Lb. 15 jalkaa | AB9ZKH

DAYTON 2GXH7 sähköinen ketjunostin 4000 Lb. 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9ZKH Malli: 2GXH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,859.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla16
JarruLadata
Koko4000 lb
LuokitteluH3
kytkinYlikuormituksen rajoittaminen
Väripunainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausPainonappiriipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys8-37 / 64 "
Asunnon pituus19 49 / 64 "
Kotelon leveys11 1 / 64 "
Hz60
Nostaa15 ft.
Nostonopeus8 FPM
Kantavuus4000 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä26-49 / 64 "
Moottori HP1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava2
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaLuokitteluAsunnon syvyysHinta
DAYTON 2GTC9 sähköketjunostin 300 Lb. 15 jalkaa | AB9YVU 2GTC9300 lb3.0300 lb14.5 "0.161H24.625 "€1,272.92
DAYTON 2GTD2 Sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB9YVW 2GTD2500 lb3.0500 lb16 "0.162H24.625 "€1,776.00
DAYTON 2GTD4 sähköketjunostin 800 Lb. 15 jalkaa | AB9YVY 2GTD4800 lb3.0800 lb16.75 "0.22H24.625 "€1,756.47
DAYTON 2GTD6 sähköketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AB9YWA 2GTD61000 lb10.01000 lb19 "0.661H27.375 "€3,759.51
DAYTON 2GTD8 -ketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AB9YWC 2GTD82000 lb10.02000 lb22.437 "0.662H27.375 "€3,373.89
DAYTON 2GXH1 sähköketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AB9ZKB 2GXH11000 lb101000 lb18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€3,804.14
DAYTON 2GXH4 sähköketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AB9ZKE 2GXH42000 lb162000 lb22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€3,828.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2GXH7 sähköinen ketjunostin 4000 Lb. 15 jalkaa
€4,859.53 / yksikkö