DAYTON Sähkökoukkuihin asennettavat ketjunostimet, 15 jalan nosto


Suodattaa
Jarru: Ladata , Kytkin: Ylikuormituksen rajoittaminen , Väri: punainen , Kokoonpano: Koukkuun asennettu - ei vaunua , Ohjaus: Painonappiriipus , Ohjausjohto: 11 ft. , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Hz: 60 , Voitelu: rasva , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 115
TyyliMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaLuokitteluAsunnon syvyysHinta (ei alv)
A
2GTC9
300 lb3.0300 lb14.5 "0.161H24.625 "€1,272.92
B
2GTD2
500 lb3.0500 lb16 "0.162H24.625 "€1,776.00
B
2GTD4
800 lb3.0800 lb16.75 "0.22H24.625 "€1,756.47
C
2GTD6
1000 lb10.01000 lb19 "0.661H27.375 "€3,759.51
C
2GXH1
1000 lb101000 lb18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€3,804.14
D
2GXH4
2000 lb162000 lb22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€3,828.54
E
2GTD8
2000 lb10.02000 lb22.437 "0.662H27.375 "€3,373.89
F
2GXH7
4000 lb164000 lb26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€4,859.53

Sähkökoukkuihin asennettavat ketjunostimet, 15 jalan nosto

Daytonin 15 jalan sähköketjunostimet sopivat ihanteellisesti kuormien nopeampaan nostoon/laskuun ketjuihin käärittyjen rumpujen avulla. Näissä 15 jalan nostureissa on sähkömoottori ja riippusäädin nosto-/lasku- ja nostimen nopeuden kiihdyttämiseen/hidastamiseen. Nämä sähkönostimet tarjoavat lämpösuojan ja ne on asennettu teräsvalssatun palkkien päälle. Ne on integroitu sähkömagneettisiin jarruihin, mikä estää kuorman putoamisen nostettaessa. Valitse laajasta valikoimasta näitä sähköisiä ketjunostimia, joita on saatavana 300, 500, 800, 1000, 2000 ja 4000 lb:n kantavuudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?