DAYTON 2GXH1 sähköketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AB9ZKB

DAYTON 2GXH1 sähköinen ketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9ZKB Malli: 2GXH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,804.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla10
JarruLadata
Koko1000 lb
LuokitteluH3
kytkinYlikuormituksen rajoittaminen
Väripunainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausPainonappiriipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys7-13 / 32 "
Asunnon pituus17 13 / 64 "
Kotelon leveys8 37 / 64 "
Hz60
Nostaa15 ft.
Nostonopeus16 FPM
Kantavuus1000 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä18-5 / 16 "
Moottori HP0.66
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaLuokitteluAsunnon syvyysHinta
DAYTON 2GTC9 sähköketjunostin 300 Lb. 15 jalkaa | AB9YVU 2GTC9300 lb3.0300 lb14.5 "0.161H24.625 "€1,272.92
DAYTON 2GTD2 Sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB9YVW 2GTD2500 lb3.0500 lb16 "0.162H24.625 "€1,776.00
DAYTON 2GTD4 sähköketjunostin 800 Lb. 15 jalkaa | AB9YVY 2GTD4800 lb3.0800 lb16.75 "0.22H24.625 "€1,756.47
DAYTON 2GTD6 sähköketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AB9YWA 2GTD61000 lb10.01000 lb19 "0.661H27.375 "€3,759.51
DAYTON 2GTD8 -ketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AB9YWC 2GTD82000 lb10.02000 lb22.437 "0.662H27.375 "€3,373.89
DAYTON 2GXH4 sähköketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AB9ZKE 2GXH42000 lb162000 lb22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€3,828.54
DAYTON 2GXH7 sähköketjunostin 4000 Lb. 15 jalkaa | AB9ZKH 2GXH74000 lb164000 lb26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€4,859.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2GXH1 sähköinen ketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa
€3,804.14 / yksikkö