PARKER termoelementti


Suodattaa
TyyliMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineHinta (ei alv)
A
4-4 FH4BZ-B
-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€16.14
B
2MTC2N-B
-40 - 400 astetta FMessinkiMessinki1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi€20.00
C
4MTC2N-316
-425 - 1200 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€33.73

termoelementti

Parker -termopariliittimet on suunniteltu öljy- ja kaasu- ja nesteensiirtojärjestelmien letkujen liittämiseen. Niissä on messinki / ruostumaton teräsrakenne, joka minimoi kulumisen erittäin hankaavia teollisuusympäristöjä vastaan. Niissä on heijastamaton muotoilu, joka kiristettäessä puristaa holkkia putkea vasten tiiviyden ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä A-LOK-sarjan termoelementtiliittimiä, joita on saatavana 3500, 3600 ja 10300 psi: n painearvolla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?