DAYTON 2GTD4 sähköketjunostin 800 Lb. 15 jalkaa | AB9YVY

DAYTON 2GTD4 Sähköketjunostin 800 Lb. 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9YVY Malli: 2GTD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,756.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla3.0
JarruLadata
Koko800 lb
LuokitteluH2
Väripunainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausPainonappiriipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys4.625 "
Asunnon pituus14.25 "
Kotelon leveys6"
Hz60
Nostaa15 ft.
Nostonopeus8 FPM
Kantavuus800 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä16.75 "
Moottori HP0.2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava2
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 2GTD4 sähköinen ketjunostin on ihanteellinen kuormien nopeampaan nostamiseen/laskuun ketjuihin käärittyjen rumpujen avulla. Tässä 15 jalan nostimessa on sähkömoottori ja riippuva ohjain nosto-/lasku- ja nostimen nopeuden kiihdyttämiseen/hidastamiseen.

Ominaisuudet:

  • Dayton 2GTD4 sähköketjunostin tarjoaa lämpösuojan ja on asennettu teräsvalssatun palkkien päälle.
  • Tämä sähköinen ketjunostin on integroitu sähkömagneettisilla jarruilla, mikä estää kuorman putoamisen nostettaessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cUL
  • NEMA
  • ASME / ANSI B30.16

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka sähköinen ketjunostin toimii?

A. Sähköketjunostimissa on oikosulkumoottori ja jarru varmistamaan, että kuorma pysyy paikallaan nostettaessa (mahdollistaa raskaiden esineiden/kuormien turvallisen nostamisen). Moottori muuntaa sähköenergian mekaaniseksi energiaksi, joka voi sitten nostaa kuormaa/painoa.

K. Mitkä ovat kolme erilaista ketjunostimia?

V. Kolme erilaista ketjunostimia ovat manuaalisia, ilma- ja sähköisiä. Käsi- ja ilmanostimet valmistetaan koukkunivelillä, alennusvaihteilla ja nivelillä. Nämä työkalut riippuvat tavallisesti yläkoukusta tai niitä liikutetaan varovasti ja hitaasti samalla kun korkeutta säädetään työntö- tai vaihdevaunulla.

K. Voimmeko vetää vaakasuoraan ketjunostimella?

A. Ketjunostimet on suunniteltu laskemaan ja nostamaan kuormia pystysuunnassa. Se tarkoittaa, että kuormaa liikutetaan ylös- ja alaspäin kuorman ollessa suoraan ketjunostimen koukun alla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaLuokitteluAsunnon syvyysHinta
DAYTON 2GTC9 sähköketjunostin 300 Lb. 15 jalkaa | AB9YVU 2GTC9300 lb3.0300 lb14.5 "0.161H24.625 "€1,288.23
DAYTON 2GTD2 Sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AB9YVW 2GTD2500 lb3.0500 lb16 "0.162H24.625 "€2,341.15
DAYTON 2GTD6 sähköketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AB9YWA 2GTD61000 lb10.01000 lb19 "0.661H27.375 "€3,759.51
DAYTON 2GTD8 -ketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AB9YWC 2GTD82000 lb10.02000 lb22.437 "0.662H27.375 "€3,711.28
DAYTON 2GXH1 sähköketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AB9ZKB 2GXH11000 lb101000 lb18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€3,804.14
DAYTON 2GXH4 sähköketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AB9ZKE 2GXH42000 lb162000 lb22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€3,828.54
DAYTON 2GXH7 sähköketjunostin 4000 Lb. 15 jalkaa | AB9ZKH 2GXH74000 lb164000 lb26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€4,901.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2GTD4 Sähköketjunostin 800 Lb. 15 jalkaa
€1,756.47 / yksikkö