DAYTON 2FTV2 -säleikkö, säädettävä 28 - 46 tuuman sinkitty teräs | AB9WFL

DAYTON 2FTV2 säleikkö säädettävä 28-46 tuuman galvanoidulla teräksellä

Varastossa
Tuote: AB9WFL Malli: 2FTV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys2"
Vapaa alue0.740 - 1.310 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus14 "
Sisäleveys24 - 42 "
MateriaaliG90 sinkitty teräs
Maks. Pakoputki (CFM)2240
Maks. Saanti (CFM)1565
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)14 K x 24 W
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
Terien lukumäärä1
Ulkopuolella18 "
Ulkopuolinen leveys28 - 46 "
TyyppiKiinteä korkeus, säädettävä leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4375
Laivan korkeus (cm)72.64
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusTerien lukumääräUlkopuolellaHinta
DAYTON 2FTV5 -säleikkö, säädettävä 28 - 46 tuuman sinkitty teräs | AB9WFP 2FTV50.980 - 1.750 Neliö-Ft.18 "222 "€363.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2FTV2 säleikkö säädettävä 28-46 tuuman galvanoidulla teräksellä
€374.10 / yksikkö