DAYTON Säädettävät leveyssuodattimet


Suodattaa
Laipan leveys: 2" , Sisäleveys: 24 - 42 " , Materiaali: G90 sinkitty teräs , Max. Nopeus: 3000 fpm , Asennusreiän koko: 9/32 x 1/2 " , Ulkoleveys: 28 - 46 " , Tyyppi: Kiinteä korkeus, säädettävä leveys
TyyliMalliVapaa alueSisäkorkeusTerien lukumääräUlkopuolellaHinta (ei alv)
A
2FTV2
0.740 - 1.310 Neliö-Ft.14 "118 "€374.10
A
2FTV5
0.980 - 1.750 Neliö-Ft.18 "222 "€363.06

Säädettävät leveyssuodattimet

Daytonin kiinteät imuaukot sopivat mukautettujen ilmanvaihtoaukkojen luomiseen varastoihin ja tuotantotiloihin. Näissä säleikköissä on kiinteä korkeus ja leveyssäädettävissä useiden seinäaukkojen tilaa varten, ja niissä on kielekkeitä, jotka varmistavat turvallisen lukituksen asennuksen yhteydessä. Niissä on galvanoitu teräsrunko, joka kestää kovia ulkoilmaolosuhteita. Valitse laajasta valikoimasta näitä säädettäviä säleikköjä, jotka ovat saatavilla yksi- ja kaksiteräisinä versioina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?