Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND PBLC44850-18 Hihat 18 tuumaa pituus valkoinen - 25 kpl pakkaus | AE8NJD 6EHP8

LAKELAND PBLC44850-18 Hihat, 18 tuuman pituus, valkoinen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8NJD Malli: PBLC44850-18Ristiviite: 6EHP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät hihat
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava
Pituus18 "
MateriaaliChemMax 2
Sauman tyylisidottu
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliSauman tyyliHinta
LAKELAND PBLC860-18 Hihat 18 tuumaa pituus keltainen - 25 kpl pakkaus | AE8NGH 6EHH8 PBLC860-18KeltainenChemMax 1Yhdistetty€59.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND PBLC44850-18 Hihat, 18 tuuman pituus, valkoinen - 25 kpl pakkaus
€105.62 / yksikkö