Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26WA93 Photocontrol kierre 120vac | AB8QQY

DAYTON 26WA93 Photocontrol kierre 120vac

Varastossa
Tuote: AB8QQY Malli: 26WA93
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
€14.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.5 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä30 ja 60
Jalkakynttilät päällä10 ja 20
Kotelopolykarbonaatti
Pituus3"
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet16.7
Maks. Hehkulamput16.7
Maks. Teho2000
Asennus1/2 "urosputkilanka
NEMA-luokitusSadetta tiukka
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite120
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)35.2
Laivan leveys (cm)5.4
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu viive

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta
DAYTON 26WA91 Photocontrol-kierre 200 - 240vac | AB8QQW 26WA91Musta1.375 "3.375 "1800200 ja 2401.38 "€15.87
DAYTON 26WA92 Photocontrol-kierteinen 120vac | AB8QQX 26WA92Harmaa1.375 "2.375 "18001201.38 "€15.19
DAYTON 26WA94 Photocontrol kierretty 208 - 277vac | AB8QQZ 26WA94Harmaa1.5 "3"2000208 ja 2772"€14.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26WA93 Photocontrol kierre 120vac
€14.12 / yksikkö