80/20 40-4304 40-sarjan T-urakulmakiinnike, puristettu alumiinikisko

  • Malli: 40-4304

  • Tuotenumero: AE4EYN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRP8

Varastossa
€ 16.58 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.58/ yksikkö
Qty:
€ 16.58

Tuotteen tiedot:

erä8-reikäinen kulmakiinnike
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4304 40-sarjan T-urakulmakiinnike, puristettu alumiinikisko

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa