Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26WA94 Photocontrol kierretty 208 - 277vac | AB8QQZ

DAYTON 26WA94 Photocontrol kierre 208 - 277vac

Varastossa
Tuote: AB8QQZ Malli: 26WA94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.5 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä30 ja 60
Jalkakynttilät päällä10 ja 20
Kotelopolykarbonaatti
Pituus3"
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet7.2
Maks. Hehkulamput7.2
Maks. Teho2000
Asennus1/2 "urosputkilanka
NEMA-luokitusSadetta tiukka
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite208 ja 277
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)35.2
Laivan leveys (cm)5.4
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu viive

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta
DAYTON 26WA91 Photocontrol-kierre 200 - 240vac | AB8QQW 26WA91Musta1.375 "3.375 "1800200 ja 2401.38 "€15.87
DAYTON 26WA92 Photocontrol-kierteinen 120vac | AB8QQX 26WA92Harmaa1.375 "2.375 "18001201.38 "€15.19
DAYTON 26WA93 Photocontrol kierre 120vac | AB8QQY 26WA93Harmaa1.5 "3"20001202"€14.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26WA94 Photocontrol kierre 208 - 277vac
€14.12 / yksikkö