DAYTON 1YBA5 Siipikarjapuhaltimen moottori Psc Teao 1/3 Hv 1100 kierrosta / min | AB4HPE

DAYTON 1YBA5 Siipikarjan tuulettimen moottori Psc Teao 1/3 Hp 1100 rpm

Varastossa
Tuote: AB4HPE Malli: 1YBA5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys48Y
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.6/1.8
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia6.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluKaksinkertainen tasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM1100
Kokonaispituus8.75 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.5 "
Akselin tyyppiKahden hengen tasainen
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3215
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentokehysTäyden kuorman ampeeritTyyppikilpi RPMKokonaispituusKiertoKierroslukualuePalvelukerroinHinta
DAYTON 1YAZ3 Siipikarjatuulettimen moottori Psc Teao 1/2 Hv 850 kierrosta / min | AB4HJY 1YAZ3Vaaka tai pystysuora48Y6.0/3.085010 13 / 16 "CW / CCWalle 10001.25€486.26
DAYTON 1YBA1 Siipikarjapuhaltimen moottori Psc Teao 1 Hv 850 kierrosta / min | AB4HPA 1YBA1Kaikki kulmat56CZ5.885015.125 "CWSEalle 10001.0€767.29
DAYTON 1YBA4 Siipikarjatuulettimen moottori Psc Teao 1/3 Hv 1100 Rpm | AB4HPD 1YBA4Vaaka tai pystysuora48Y3.6/1.811009.75 "CW / CCW1001-11001.0€897.24
DAYTON 1YBA6 Siipikarjapuhaltimen moottori Psc Teao 1/2 hv 850 kierrosta / min AB4HPF 1YBA6Vaaka tai pystysuora56Z6.6/3.385012 "CW / CCWalle 10001.0€825.63
DAYTON 1YBA7 Siipikarjapuhaltimen moottori Psc Teao 1 Hv 850 kierrosta / min | AB4HPG 1YBA7Kaikki kulmat56CZ5.885014.375 "CWSEalle 10001.0€868.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1YBA5 Siipikarjan tuulettimen moottori Psc Teao 1/3 Hp 1100 rpm
€400.25 / yksikkö