HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WP Iec Pin Ja Sleeve Plug, Uros, 30 A, 125 - 250 V, Oranssi | BD4HZA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WP Iec Pin ja Sleeve Plug, Uros, 30 A, 125 - 250 V, Oranssi

Tuote: BD4HZA Malli: HBL560P9WP
€679.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Värisininen
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot120 / 208 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WP Iec Pin ja Sleeve Plug, Uros, 30 A, 125 - 250 V, Oranssi
€679.27 / yksikkö