DAYTON 1YAZ3 Siipikarjatuulettimen moottori Psc Teao 1/2 Hv 850 kierrosta / min | AB4HJY

DAYTON 1YAZ3 Siipikarjan tuulettimen moottori Psc Teao 1/2 Hp 850 rpm

Varastossa
Tuote: AB4HJY Malli: 1YAZ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys48Y
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.0/3.0
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.187 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Tyyppikilpi RPM850
Kokonaispituus10 13 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.625 "
Akselin tyyppiAvain
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1295
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentokehysTäyden kuorman ampeeritTyyppikilpi RPMKokonaispituusKiertoKierroslukualuePalvelukerroinHinta
DAYTON 1YBA1 Siipikarjapuhaltimen moottori Psc Teao 1 Hv 850 kierrosta / min | AB4HPA 1YBA1Kaikki kulmat56CZ5.885015.125 "CWSEalle 10001.0€767.29
DAYTON 1YBA4 Siipikarjatuulettimen moottori Psc Teao 1/3 Hv 1100 Rpm | AB4HPD 1YBA4Vaaka tai pystysuora48Y3.6/1.811009.75 "CW / CCW1001-11001.0€897.24
DAYTON 1YBA5 Siipikarjapuhaltimen moottori Psc Teao 1/3 Hv 1100 kierrosta / min | AB4HPE 1YBA5Vaaka tai pystysuora48Y3.6/1.811008.75 "CW / CCW1001-11001.0€400.25
DAYTON 1YBA6 Siipikarjapuhaltimen moottori Psc Teao 1/2 hv 850 kierrosta / min AB4HPF 1YBA6Vaaka tai pystysuora56Z6.6/3.385012 "CW / CCWalle 10001.0€825.63
DAYTON 1YBA7 Siipikarjapuhaltimen moottori Psc Teao 1 Hv 850 kierrosta / min | AB4HPG 1YBA7Kaikki kulmat56CZ5.885014.375 "CWSEalle 10001.0€868.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1YAZ3 Siipikarjan tuulettimen moottori Psc Teao 1/2 Hp 850 rpm
€486.26 / yksikkö