DAYTON 1XFY1 Lineaaritoimilaite 115vac 300 Lb | AB4EGH

DAYTON 1XFY1 Lineaarinen toimilaite 115vac 300 Lb Kuorma

Varastossa
Tuote: AB4EGH Malli: 1XFY1Ristiviite: 5ZC29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€878.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaaritoimilaite
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)40C / 104F
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanKyllä
Työjakso25%
Kotelon tyyppiTäysin suljettu ilmanvaihto
Täyden kuorman ampeerit1.4
VaihdemateriaaliTeräs
GearsMato
KoteloTeräs
Hz60
Rajakytkimen tyyppiSäädettävä
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C / 104 astetta F
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
MutterimateriaaliDelrin
Toimintataajuus60 Hz
Nimelliskuorma (Lb.)300
Sisään vedetty ulottuvuus (tuumaa)20.00
Sisään vedetty pituus20 "
Ruuvityyppihuippukohta
Nopeus19.4 tuumaa / minuutti
Iskunpituus12 "
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
Matkustaa12 "
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2505
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuva työmatka (tuumaa) (194)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoKotelon tyyppiTäyden kuorman ampeeritSisään vedetty pituusNopeusLämpösuojausHinta
DAYTON 1XFX9 Lineaaritoimilaite 115vac 400 Lb | AB4EGG 1XFX925%Täysin suljettu ilmanvaihto1.420 "8.4 tuumaa / minuuttiAutomaattinen nollaus€663.04
DAYTON 1XFX6 lineaaritoimilaite 115vac 1300 Lb 10 tuumaa | AF6PXK 1XFX625%Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen4.220.5 "-automaattisesti€2,234.93
DAYTON 1XFX7 lineaaritoimilaite 115vac 1000 Lb 12 tuumaa | AF6PXL 1XFX725%Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen4.220.5 "-automaattisesti€1,289.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XFY1 Lineaarinen toimilaite 115vac 300 Lb Kuorma
€878.68 / yksikkö