Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42941 Silmäpultti, musta oksidi, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 3-3/8 tuuman pituus | AC4CDT 2YJN3

TE-CO 42941 Silmukkapultti, musta oksidi, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 3-3/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4CDT Malli: 42941Ristiviite: 2YJN3

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€16.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä3
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.375
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus2.625 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
Tyyppityöstetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42941 Silmukkapultti, musta oksidi, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 3-3/8 tuuman pituus
€16.16 / yksikkö