DAYTON 1XFX6 lineaaritoimilaite 115vac 1300 Lb 10 tuumaa | AF6PXK

DAYTON 1XFX6 lineaarinen toimilaite 115vac 1300 Lb 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6PXK Malli: 1XFX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,234.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaaritoimilaite
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanKyllä
Työjakso25%
Kotelon tyyppiTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Täyden kuorman ampeerit4.2
VaihdemateriaaliTeräs
KoteloTeräs
Hz60
Rajakytkimen tyyppiSäädettävä
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C / 104 astetta F
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
MutterimateriaaliDelrin
Sisään vedetty pituus20.5 "
Ruuvityyppihuippukohta
Iskunpituus10 "
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5775
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8428900290

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautesignaali (ei)
    • Nimelliskuorma (1300 paunaa)
    • Nopeus @ nimelliskuorma (8.9 tuumaa / min)
    • Taajuusmuuttajan tyyppi (Acme Worm Gear)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöjaksoKotelon tyyppiTäyden kuorman ampeeritSisään vedetty pituusNopeusLämpösuojausHinta
DAYTON 1XFX9 Lineaaritoimilaite 115vac 400 Lb | AB4EGG 1XFX925%Täysin suljettu ilmanvaihto1.420 "8.4 tuumaa / minuuttiAutomaattinen nollaus€663.04
DAYTON 1XFY1 Lineaaritoimilaite 115vac 300 Lb | AB4EGH 1XFY125%Täysin suljettu ilmanvaihto1.420 "19.4 tuumaa / minuuttiAutomaattinen nollaus€878.68
DAYTON 1XFX7 lineaaritoimilaite 115vac 1000 Lb 12 tuumaa | AF6PXL 1XFX725%Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen4.220.5 "-automaattisesti€1,289.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XFX6 lineaarinen toimilaite 115vac 1300 Lb 10 tuumaa
€2,234.93 / yksikkö