DAYTON Lineaariset toimilaitteet, kierukkavaihteet


Suodattaa
Kondensaattori mukana: Kyllä , Vaadittu kondensaattori: Kyllä , Vaihteen materiaali: Teräs , Vaihteet: Mato , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C / 104 astetta F , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Toimintataajuus: 60 Hz , Ruuvin tyyppi: huippukohta , Matkailu: 12 " , Jännite: 115 VAC
TyyliMalliTyöjaksoKotelon tyyppiTäyden kuorman ampeeritSisään vedetty pituusNopeusLämpösuojausHinta (ei alv)
A
1XFY1
25%Täysin suljettu ilmanvaihto1.420 "19.4 tuumaa / minuuttiAutomaattinen nollaus€878.68
A
1XFX9
25%Täysin suljettu ilmanvaihto1.420 "8.4 tuumaa / minuuttiAutomaattinen nollaus€663.04
B
1XFX6
25%Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen4.220.5 "-automaattisesti€2,234.93
B
1XFX7
25%Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen4.220.5 "-automaattisesti€1,289.83

Lineaariset toimilaitteet, kierukkavaihteet

Daytonin lineaariset toimilaitteet muuttavat vaihto- tai tasavirtamoottoreiden pyörimisliikkeen lineaariseksi liikeksi ja tarjoavat sekä työntö- että vetoliikkeitä. Niissä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota, ja niiden rakenne on yksinkertainen ja niissä on vain vähän liikkuvia osia. Näissä toimilaitteissa on sisäiset, säädettävät rajakytkimet käyttäjän ohjaamiseksi paikannussovelluksissa. Ne on integroitu yhdellä johtimella, valssatulla kierreruuvilla kestävyyden varmistamiseksi. Sisäänrakennetut kierukkavaihteet mahdollistavat hiljaisen vaihteen vähentämisen. Näissä laitteissa on joko täysin suljettu puhallinjäähdytteinen tai tuulettamaton kotelo ja ulkoputket, jotka suojaavat muttereita ja ruuveja pölyltä. Niitä on saatavana automaattisina ja automaattisesti palautuvina lämpösuojavariaatioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?