VESTIL FHC-250 alumiininen taitettava käsitrukki, 250 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TAA Malli: FHC-250

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava käsiauto
Koko250 lbs.
Pyörä Dia.7"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko7 "x1.5"
Pyörän leveys1 1 / 2 "
KokoontaitettavaKyllä
VäriHopea
Syvyys17 "
Taitettu korkeus26 "
Taitettu pituus2 3 / 4 "
Taitettu leveys19 "
Korkeus40.5 "
Pituus17 "
Kantavuus250 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys10.5 "
Nenälevyn pituus10.5 "
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys19 "
Pyörän määrä2
KäyttääYleinen tarkoitus
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FHC-250 alumiininen taitettava käsitrukki, 250 Lb. Kapasiteetti
€193.10 / yksikkö