HYVÄKSYTTY MYYJÄ 400066 Hirvenaita 7 jalan korkeus 100 jalan pituus musta | AF4ZQD 9TAL7

APPROVED VENDOR 400066 Peura-aita 7 jalkaa korkeus 100 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AF4ZQD Malli: 400066Ristiviite: 9TAL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHirvieläimet
VäriMusta
Korkeus7ft.
Pituus100ft.
Materiaalipolypropeeni
Verkon muotoNeliö
Verkkokoko43/64 x 15/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.61
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3920200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusVerkkokokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 084099 Peuran aidan 10 jalan korkeus 330 jalan pituus musta | AF4GMM 8VZW5 08409910ft.330ft.1-7/9 x 1-32/33"€674.06
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 984092 Peura-aidan 7 jalan korkeus 330 jalan pituus musta | AF4GNF 8W125 9840927ft.330ft.1-7/9 x 1-32/33"€533.31
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 001096 Peura-aidan 7 jalan korkeus musta 100 jalan pituus | AF4XHP 9NT24 0010967.5ft.100ft.1-7/9 x 1-32/33"€209.65
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 094098 Peura-aidan 15 jalan korkeus 330 jalan pituus musta | AF4ZKU 9T036 09409815ft.330ft.1-7/9 x 1-32/33"€1,049.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 400066 Peura-aita 7 jalkaa korkeus 100 jalkaa pituus musta
€118.70 / yksikkö