WESCO Kiinteät kahva sakset


Suodattaa
Väri: Keltainen , Max nostokorkeus: 35 " , Min. nostokorkeus: 14 " , Kokonaiskorkeus: 37 " , Kokonaispituus: 42 " , Kokonaisleveys: 19.5 " , Alustan pituus: 32 " , Alustan leveys: 19.5 " , Voimanlähteenä: Jalkakäyttöinen pumppu , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMalliKantavuusHinta (ei alv)
A
260199
700 lb€1,073.18
A
260200
1000 lb€1,122.57

Kiinteät kahva sakset

Wescon kiinteän kahvan saksilavat nostopöydät on suunniteltu tarjoamaan parannettua koneen hallintaa nostettaessa kuormia välillä 700 - 1000 lb. Näissä nostopöydissä on jalkaohjattu pumppu ja yksinkertainen jousikuormitteinen vapautusvipu kuormien nostamisen ja laskemisen helpottamiseksi. Niissä on kaksi jäykää ja kaksi lukittavaa kääntyvää muottiin kiinnitettävää polyuretaanipyörää, jotka lisäävät ohjattavuutta työmaalla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?