DAYTON 1LXN8 Koko talon tuuletin 36 tuumaa 115 volttia AB2GLR

DAYTON 1LXN8 Koko talon tuuletin 36 tuumaa 115 volttia

Varastossa
Tuote: AB2GLR Malli: 1LXN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,113.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin
Ampeeria8.2/6.4
Laakerityyppipallo
CFM korkea10,600
CFM matala7100
Kattavuus2500 Neliö-Ft.
Syvyys40 "
Tuuletin RPM415/275
Korkeus15 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloJauhemaalattu teräs
HP1/2
Hz60
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennuspaikkaKatto
Terien lukumäärä4
Vaihe1
Virtajohdon pituusHardwired
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKattoikkuna
Nopeus2
TyyppiHihnakäyttö
Jännite115
Watts850/567
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kattoikkuna (4HA12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaLaakerityyppiHPMoottorityyppiTerien lukumääräPotkurin dia.TyyppiHinta
DAYTON 1LXN7 Koko talon tuuletin 30 tuumaa 115 volttia AB2GLQ 1LXN7Jauhemaalattu teräs6.7/4.7pallo1/3Jaettu vaihe430 "Hihnakäyttö€1,091.34
DAYTON 3EAU2 Koko talon tuuletin 30 tuuman suora Dr 120 V | AC8VHR 3EAU2Galvanisoitu teräs2.3/1.6Holkki1/4Pysyvä jaettu kondensaattori330 "Suora asema€817.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LXN8 Koko talon tuuletin 36 tuumaa 115 volttia
€1,113.93 / yksikkö