VESTIL Hinauspallot


Vestil-hinauspalloja käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa helpottamaan raskaiden kuormien hinausta ja ohjaamista. Ne on kiinnitetty materiaalinkäsittelylaitteisiin, kuten trukkeihin tai vetotraktoreihin, jolloin ne voivat kuljettaa turvallisesti ja tehokkaasti tavaroita, kuten perävaunuja, kärryjä tai muita pyörillä varustettuja kontteja....Lue lisää

Suodattaa
Väri: Hopea , Suorittaa loppuun: kromi , Materiaali: Teräs , Shank halkaisija: 1" , Tyyppi: Pultti päällä
TyyliMalliKorkeusPituusKantavuusVarren pituusLeveysHinta (ei alv)
A
PALLO-178
--2000 lbs.--€21.46
B
PALLO-200
4 1 / 2 "2"5000 lbs.2"2"€29.86
C
PALLO-2516
5 1 / 4 "2 5 / 16 "5000 lbs.2 1 / 2 "2 5 / 16 "€35.74

Ominaisuudet

  • Nämä hinauskuulat tarjoavat kromipinnoitteen korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden ja luotettavuuden hinaussovelluksissa.
  • Näiden vetokuulien varren halkaisija on 1 tuuma, joten ne sopivat tavallisiin vetokoukkuvastaanottimiin ja tarjoavat turvallisen liitoksen.
  • Niissä on lisäksi pulttikiinnitys, mikä helpottaa kiinnitystä vetolaitteeseen tai ajoneuvoon pulteilla, mikä varmistaa vakaan ja turvallisen hinausliitännän.
  • Nämä hinauspallot ovat saatavilla hopeanvärisinä, mikä tekee niistä visuaalisesti erottuvia ja helppoja tunnistaa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asennan nämä Vestil-hinauskuulat?

  • Varmista, että sinulla on oikea vetokuula hinaustarpeisiisi.
  • Pysäköi tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.
  • Paikanna vetokoukun vastaanotin vetoajoneuvosta tai laitteesta.
  • Kohdista vetopallon varsi vetokoukun vastaanottimen aukkoon.
  • Työnnä kiinnityspultit varren ja vastaanottimen reikien läpi.
  • Kiristä kiinnityspultit tiukasti käsin.
  • Käytä momenttiavainta kiristääksesi pultit suositeltujen määritysten mukaisesti.
  • Tarkista kokoonpanon oikea istuvuus ja kiinnitys.
  • Lisää vaihtoehtoisesti rasvaa kitkan ja kulumisen vähentämiseksi.
  • Kiinnitä perävaunu tai kuorma tukevasti vetokuulaan.
  • Suorita kaikkien liitäntöjen ja valojen turvallisuustarkastus.

Kuinka huoltan näitä vetokuulia?

  • Tarkasta vetokuula säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Levitä voiteluainetta kitkan ja kulumisen vähentämiseksi.
  • Tarkista ja kiristä asennustarvikkeet tarvittaessa.
  • Tarkasta ja huolla turvaketjut tai kaapelit.
  • Pidä vetokuula puhtaana roskista ja lialta.
  • Käytä ruosteenestomenetelmiä suojautuaksesi korroosiolta.
  • Noudata ilmoitettua painokapasiteettia.
  • Säilytä vetokuula kuivassa, puhtaassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
  • Vaihda välittömästi, jos havaitset merkittävää kulumista tai vaurioita.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä Vestil-hinauspalloja?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat vetokapasiteetti, varren halkaisija, materiaali ja viimeistely, turvallisuusominaisuudet, yhteensopivuus, asennuksen helppous, käyttötapa ja määräysten noudattaminen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?